サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 電源管理(PDU)
19インチサーバーラック用コンセント(15A)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69386248
品番
TAP-SVSL1524
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
コード長さ(m)
3
機能
通電ランプ付き
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1395×46×28.5
ピッチ(mm)
(差込口)40
規格
PSE準拠
ケーブル長(m)
3
コンセント個数
24
コンセント形状
3P抜け止め
定格入力電圧(V)
125
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)
3
定格入力電流(A)
15
NEMA規格
5-15P(NEMA規格準拠)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。