用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満許容電流(A)7素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.4概算質量(kg/km)38シース厚(mm)0.7シース色ソフト黒導体外径(Φmm)0.7絶縁体外径(mm)1.5シース外径(Φmm)5.1断面積(mm2)0.3対数(P)1定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数12素線の種類すずめっき軟銅線