LR150WJBGR 低始動抵抗ストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ12 イノアック 69386607

低始動抵抗ストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69386607品番LR150WJBGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。

車輪径(Φmm)150取付ピッチ(mm)80/80(75/75)取付高(mm)191材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5239グレータイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5

商品説明動画

低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする