TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
58
44
51
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69386740
品番
6NV-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,560
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途
ボルト・ナットの締付け、締め作業用
仕様
●Oリング適応製品番号:RAS322S●ピン適応製品番号:P4033S
材質
構造用鋼
質量(g)
単体:498
寸法L(mm)
58
差込角(mm)
差込角19.0(3/4inch)
寸法d(mm)
35
寸法L1(mm)
22
先端寸法(mm)
二面幅41
本体寸法(mm)
W60×D60×H58
表面処理
無電解メッキ
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
45
先端形状
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
※Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩擦したものは交換してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69386740
6NV-41
46165554
6NV-41
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました