曜日別特売
4NV-14L インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386758

4NV-14L インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386758
4NV-14L インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386758

インパクト用ロングソケット(6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(mm)22
内容量1個注文コード69386758品番4NV-14L
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。

用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼質量(g)単体:125寸法L(mm)55差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)寸法d(mm)10寸法L1(mm)12先端寸法(mm)二面幅14本体寸法(mm)W25×D25×H55表面処理無電解メッキ寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
※Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩擦したものは交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする