フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ 085
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルーグレー
ストーン
ブルーグレー
ディープグリーン
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69386777
品番
085
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
スタイリッシュな個性はデザイン
用途
綿100%の素材に防シワ、防縮、ソフト加工を施したシリーズ
色
ブルーグレー
サイズ
S
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
70