曜日別特売
N27SGK-12 YZサメガブレード 三洋テグス 69387088

 

N27SGK-12 YZサメガブレード 三洋テグス 69387088
N27SGK-12 YZサメガブレード 三洋テグス 69387088
N27SGK-12 YZサメガブレード 三洋テグス 69387088

YZサメガブレード

(5件のレビュー)
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
69387088
品番
N27SGK-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

国産初、特殊加工で究極の切れ味。柔軟性に優れ、ヘッドに巻きやすい。高品質な共重合ナイロン使用。

太さ(mm)
2.7
長さ(m)
12
形状
鮫牙
質量(kg)
0.07
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×30×170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-30
用途: 草刈り
教育・研究機関

よく切れます。自動繰り出し ナイロンカッターとの相性もいいようです。

対象商品 : 69387097
2021-05-23
用途: 家の外周の草刈りに使用

今までは、2.7ミリを使用していましたが、今回購入したのは、3ミリのものです。おそらく、耐久時間的には、1.5倍以上です。この価格差なら3ミリがおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品 : 69387097
2019-05-19
用途: 草刈
農・林・水産業

色々、ナイロンコードを試しているのですが、切れ味は良いのではないかと思います。
季節の草に因って切れ味は異なるのですが。
耐久性はもう少し時間を経過してからでないと判りませんが、今後に期待をしたいと思います。

対象商品 : 69387088
2018-07-04
用途: 畦などの草刈り
金融・保険業

切れ味も耐久性も良いのですが実際ナイロンコードが2.7mmより太くコードの長い調整に手間取り
ます。

対象商品 : 69387097
2018-03-14
用途: 荒れ地の草刈り
農・林・水産業

手差し式で使用、これを使える自動繰り出し式は少ない。
破壊力抜群。小枝クラスまで粉砕し、切れ幅が広い。
地面を這うツルも切れるのだが、絡みつく。(金属刃の勝ち。)
石垣の際刈り等で摩耗が早い。これはナイロン系の宿命。
際刈りで、これを使うのはもったいない。安物で充分。
ツルや障害物が少ないアワダチソウ混じりまでの草刈りに適している。
大排気量でぶん回すと爽快に切れ、作業効率が高い。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする