クレセル
乾式サウナ用温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69387413
品番
SA-300
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁掛け用
1目盛(℃)
2
材質
アルミ
タイプ
壁掛け
測定範囲(℃)
0~150
本体寸法(mm)
Φ300×55
本体質量(g)
580
設置方式
壁掛け
使用場所
サウナ
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
サウナ用温度計