クレセル
乾式サウナ用温度計
壁掛け用
1目盛(℃)
2
材質
アルミ
タイプ
壁掛け
測定範囲(℃)
0~150
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
サウナ用温度計
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49696115
SA-150
Φ150×35
150
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
69387413
SA-300
Φ300×55
580
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
49696124
SA-300
Φ300×55
580
¥
8,300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください