曜日別特売
NTRM-N65NB スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 69387517

NTRM-N65NB スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 69387517
NTRM-N65NB スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 69387517
NTRM-N65NB スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 69387517
NTRM-N65NB スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 69387517
NTRM-N65NB スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 69387517
NTRM-N65NB スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 69387517
NTRM-N65NB スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 69387517
NTRM-N65NB スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 69387517
NTRM-N65NB スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 69387517

スマート連結平台車

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台荷台寸法(mm)495×365注文コード69387517品番NTRM-N65NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,737
販売価格(税別)
2,488

連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。
荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。
安定したスタッキング(積み重ね)が可能。
積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。
握りやすい丸型グリップ取っ手。
荷台表面には滑り止めエッジ加工。
全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。

用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング荷台寸法(mm)495×365床面高さ(mm)110質量(kg)1.76ネイビー車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)365最大積載荷重(kg)80材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)495材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 移動を伴う保管用
サービス業

外に出ていくものではないので、比較的安価なものをと購入しました。問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする