255Z-1.8L 伸縮式高枝鋸1.8m アルス 69387788

255Z-1.8L 伸縮式高枝鋸1.8m アルス 69387788
255Z-1.8L 伸縮式高枝鋸1.8m アルス 69387788
255Z-1.8L 伸縮式高枝鋸1.8m アルス 69387788
255Z-1.8L 伸縮式高枝鋸1.8m アルス 69387788

伸縮式高枝鋸1.8m

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69387788品番255Z-1.8L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。

用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)300全長(mm)1200-1800仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ質量(g)750表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】_伸縮式高枝鋸(255Z)_高所の庭木の剪定に
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 高木の剪定
有限会社森六不動産業

高木で剪定鋏で切れない木も、この高枝鋸で剪定することができました
軽くて使い勝手が良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする