アルス
ジェットカーブプロ鋸替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃長(mm)
320
320
370
全長(mm)
385
385
450
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69387806
品番
UV-32PRO-1
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
剪定鋸ジェットカーブプロ用の替刃です。
用途
生木の剪定に
刃長(mm)
320
全長(mm)
385
質量(g)
115
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応