400 みかん採収鋏 アルス 69388244

400 みかん採収鋏 アルス 69388244
400 みかん採収鋏 アルス 69388244

みかん採収鋏

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)140仕様板金+ビニールコーティンググリップ種別大直 袋入注文コード69388244品番400
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

みかんや果実の収穫に。 丸い刃先は、デリケ―トな果物に傷がつきにくい設計です。 また、刃先が短いので細かな作業を難無くこなします。

用途みかんや果実の採収に全長(mm)140刃長(mm)24種別大直 袋入質量(g)75仕様板金+ビニールコーティンググリップ使用目的採収切断対象みかん、果実材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69388278
2020-12-22
用途: トマトの収穫
農・林・水産業

使い込むと板金の部分が変形して来るので、使いづらくなる。
しかし、刃の部分は一番良く切れるので、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする