仕様●仕向先:日本●零相リアクトル:標準内蔵●最小接続可能抵抗値(Ω):96質量(kg)約3保護構造IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)シリーズFRENICシリーズ概略質量(kg)3構造零相リアクトル内蔵タイプ出力電圧(V)3相380~480(AVR機能付)定格出力電流(A)12.6入力電圧(V)主電源:3相380~480(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相380~480(50/60Hz)周波数許容変動5~-5%出力定格容量(kVA)9.6適合モータ容量(kW)5.5冷却方式ファン冷却制動トルク0.7電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内定格入力電流(A)DCR付:10.6、DCR無:17.3出力過負荷電流定格120%-1min出力定格周波数(Hz)50/60入力電源所要電源容量(kVA)DCR付:7.4直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%入力電源3相400V系列制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17電源容量(kVA)DCR付:7.4分野高性能多機能形制動時間(秒)3.4(1.3%ED)内蔵抵抗器(Ω)160開発系列2シリーズ