インバータFRENIC MEGA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1台適合モータ容量(kW)75入力電圧(V)主電源:3相380~480(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相380~480(50/60Hz)注文コード69388447品番FRN75G2P-4J
参考基準価格(税別)¥3,790,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
仕様●仕向先:日本●零相リアクトル:標準内蔵●最小接続可能抵抗値(Ω):8質量(kg)約29保護構造IP00 開放形、UL open type(取得予定)シリーズFRENICシリーズ概略質量(kg)29構造零相リアクトル内蔵タイプ出力電圧(V)3相380~480(AVR機能付)定格出力電流(A)139入力電圧(V)主電源:3相380~480(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相380~480(50/60Hz)周波数許容変動5~-5%出力定格容量(kVA)105適合モータ容量(kW)75冷却方式ファン冷却制動トルク7~12%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内定格入力電流(A)DCR付:138出力過負荷電流定格120%-1min出力定格周波数(Hz)50/60入力電源所要電源容量(kVA)DCR付:96直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%入力電源3相400V系列制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17電源容量(kVA)DCR付:96分野高性能多機能形制動時間(秒)-内蔵抵抗器(Ω)オプション開発系列2シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする