インバータFRENIC MEGA

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可車上渡し60日以内出荷とは
内容量1台適合モータ容量(kW)22入力電圧(V)主電源:3相200~240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200~240(50/60Hz)注文コード69388456品番FRN22G2P-2J
参考基準価格(税別)¥1,080,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
仕様●仕向先:日本●零相リアクトル:標準内蔵●最小接続可能抵抗値(Ω):4質量(kg)約11保護構造IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定)シリーズFRENICシリーズ概略質量(kg)11構造零相リアクトル内蔵タイプ出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)定格出力電流(A)88入力電圧(V)主電源:3相200~240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200~240(50/60Hz)周波数許容変動5~-5%出力定格容量(kVA)33適合モータ容量(kW)22冷却方式ファン冷却制動トルク0.15電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内定格入力電流(A)DCR付:84.4、DCR無:112出力過負荷電流定格120%-1min出力定格周波数(Hz)50/60入力電源所要電源容量(kVA)DCR付:30直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%入力電源3相200V系列制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17電源容量(kVA)DCR付:30分野高性能多機能形制動時間(秒)-内蔵抵抗器(Ω)オプション開発系列2シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする