曜日別特売
7204 長袖シャツ 7204 Asahicho(旭蝶繊維) 69388536

フロントスタイル

7204 長袖シャツ 7204 Asahicho(旭蝶繊維) 69388536
7204 長袖シャツ 7204 Asahicho(旭蝶繊維) 69388536
7204 長袖シャツ 7204 Asahicho(旭蝶繊維) 69388536

長袖シャツ 7204

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード69388536品番7204
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

横に伸びるストレッチ、防縮・防シワ加工のワークウェア

用途着心地の良いソフトタッチネイビーサイズM胸囲(cm)110肩幅(cm)47袖丈(cm)57着丈(cm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする