フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ 7204
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
アーミーグリーン
ネイビー
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69388570
品番
7204
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
横に伸びるストレッチ、防縮・防シワ加工のワークウェア
用途
着心地の良いソフトタッチ
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78