曜日別特売
#178 パイプ柄 穴明ショベル 丸形 浅香工業 69388585

#178 パイプ柄 穴明ショベル 丸形 浅香工業 69388585
#178 パイプ柄 穴明ショベル 丸形 浅香工業 69388585

パイプ柄 穴明ショベル 丸形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69388585品番#178
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/穴明けにすることにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い

用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする