商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能仕様定格圧力範囲:(ZSE20BF) -100 ~ 100 kPa、単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(01) R1/8、オプション1:(W) コネクタ付リード線(5芯,リード線長さ2m,防水カバー付)、オプション2:(B) パネルマウントアダプタ、オプション3:(-) 取扱説明書注文コード69388595品番ZSE20BF-X-01-WB
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)