フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) 7205
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
アーミーグリーン
アーミーグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69388649
品番
7205
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
横に伸びるストレッチ、防縮・防シワ加工のワークウェア
用途
着心地の良いソフトタッチ
色
アーミーグリーン
サイズ
82
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
82