藤井高圧
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法A(mm)
15.9
15.9
19.1
22.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69388675
品番
SW Cr-15A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
ステンレス製継手
寸法L(mm)
28.9
寸法A(mm)
15.9
寸法D(mm)
16.1
寸法B(mm)
22.2
寸法C(mm)
13
寸法O(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応