浅香工業
多用途に使える菜園ショベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69388698
品番
#4181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
菜園の根切・掘り返し・土すくいに適します。オールスチール製。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途
畦切、植木の移植用に適しています
全長(mm)
940
質量(kg)
1.6
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
265
柄厚さ(mm)
1.2
頭部板厚(mm)
1.7
頭部肩幅(mm)
205
商品説明動画
浅香工業 ショベル紹介動画
参考になった
多用途に使える菜園ショベル
参考になった