曜日別特売
080000-7251 PM2.5デジタル粉じん計 SIBATA(柴田科学) 69391694

PM2.5デジタル粉じん計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード69391694品番080000-7251
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499,800円となります。
参考基準価格(税別)¥480,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。
可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。
光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。
PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。
オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。

幅(mm)184型式本体:LD-5R質量(kg)約1.2高さ(mm)109.5奥行(mm)68電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする