曜日別特売
393-PXXP056(AW) ミッフィー ポケッタブルハンディファン USB充電 TYPE-C パンクス 69391710

393-PXXP056(AW) ミッフィー ポケッタブルハンディファン USB充電 TYPE-C パンクス 69391710
393-PXXP056(AW) ミッフィー ポケッタブルハンディファン USB充電 TYPE-C パンクス 69391710
393-PXXP056(AW) ミッフィー ポケッタブルハンディファン USB充電 TYPE-C パンクス 69391710
393-PXXP056(AW) ミッフィー ポケッタブルハンディファン USB充電 TYPE-C パンクス 69391710
393-PXXP056(AW) ミッフィー ポケッタブルハンディファン USB充電 TYPE-C パンクス 69391710
393-PXXP056(AW) ミッフィー ポケッタブルハンディファン USB充電 TYPE-C パンクス 69391710
393-PXXP056(AW) ミッフィー ポケッタブルハンディファン USB充電 TYPE-C パンクス 69391710

ミッフィー ポケッタブルハンディファン USB充電 TYPE-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台オーロラホワイト注文コード69391710品番393-PXXP056(AW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

かわいいミッフィーの充電式ハンディファン。USB充電式。軽量で薄型コンパクト。風量は3段階調節可能。
コンパクトなのにパワフルな風量。USB充電ケーブル付き(TYPE-C)。シリコーン素材のクリアストラップ付き。

用途
お出かけや外出時などに。コンパクト 軽量 薄型 スリム 持ち運び キャラクター かわいい おしゃれ 熱中症対策 夏 お祭り 花火 キャンプ アウトドア miffy ハンディファン
材質本体:ABS、羽根:PPオーロラホワイト質量(g)90消費電力(W)5使用時間(弱)約3時間、(中)約2時間、(強)約1.5時間充電時間約2-2.5時間バッテリー容量(mAh)電池:1200寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7.5×3.2×13.5
注意
※内蔵のリチウムイオン電池はPSE基準に適合したものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする