パンクス
ミッフィー マルチハンディファン USB充電 TYPE-C 折りたたみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
69391755
品番
393-PXXP058(GP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
かわいいミッフィーの充電式ハンディファン。USB充電式。ファン部分の角度調節が可能(5段階)。風量は3段階調節可能。コンパクトなのにパワフルな風量。卓上使用可能。
用途
お出かけや外出時などに。コンパクト 軽量 持ち運び キャラクター かわいい おしゃれ 熱中症対策 夏 お祭り 花火 キャンプ アウトドア miffy ハンディファン
材質
本体:ABS、羽根:PP
色
グラデーションピンク
質量(g)
120
消費電力(W)
5
使用時間
(弱)約3時間、(中)約2時間、(強)約1.5時間
充電時間
約2-2.5時間
バッテリー容量(mAh)
電池:1200
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
使用時:8.3×4.1×18.5、折りたたみ時:8.3×6.9×10
注意
※内蔵のリチウムイオン電池はPSE基準に適合したものです。