TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816

TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816
TSA-Y29A-2×2 スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善) 69391816

スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1セット(2台)
内容量1セット(2台)注文コード69391816品番TSA-Y29A-2×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,978
販売価格(税別)
¥149,980

工事不要ですぐ使える。2方向に冷風を送るツインダクト仕様。ワンタッチでダクト用エルボの着脱が可能。メンテナンスや保管時に便利。4輪キャスター付きでラクラク移動。前輪キャスターにはストッパーが装備されています。

用途
工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場 倉庫 駐車場 ガレージ 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス イベント フェス キャンプ 競技場 体育館 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 おすすめ 夏 猛暑対策
仕様
冷房能力(Kw)(50/60Hz):2.6/2.9
質量(kg)
37
電圧(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
約2
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)880/1090、(弱)840/1040
風量
2段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×43×85.5
ドレンタンク容量(L)
4
冷媒
HFC-R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)62/63、(弱)58/57
定格電流(A)(50/60Hz)
(強)9.8/11.0、(弱)9.3/10.6
1時間あたりの電気代目安(円)
(50Hz)弱冷:26/ 強冷:27.3、(60Hz)弱冷:32.2/強冷:33.8
排熱ダクト有無
有
取扱説明書:(4.01MB)
注意
※排熱口からは温風が排出されるため、設置する際の向きにご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥11,000/税込¥12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69391816
2025-06-20
用途: 現場作業
運輸・通信業

とても涼しく 助かってます。みんながよろこんでいるので購入してよかったです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする