用途自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助
その他、目視どの作業の補助照明
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9全高(mm)410クランプ範囲(mm)15-45入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステムアーム長さ(mm)380光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)100材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)180×120調光率(%)100~10