※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAZEN(山善)
伸縮式作業台 Adjust-age
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
天板高さ(m)
0.76~0.99
0.76~0.99
1.05~1.28
段数
3
3
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69396945
品番
YH-AJS3
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
正面昇降型の、天板幅広・脚部伸縮タイプの作業台。
伸縮脚は、6mmピッチで細かく調節可能。
用途
工場内での保守点検に
ピッキング作業に
質量(kg)
8.5
段数
3
天板寸法(mm)
400×300
天板高さ(m)
0.76~0.99
高さ調節
最大23cm
最大使用質量(kg)
150
収納時寸法(cm)
102×63×17
設置寸法(cm)
63~67(W)/80~96(D)
注意
※天板上で作業する場合は、身体を乗り出さないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません