No.2 レベルプロトラクター 東栄工業 69397356

レベルプロトラクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード69397356品番No.2
参考基準価格(税別)¥78,800販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。
Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。
水平、垂直はシグナル音をだせます。
本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。
測定終了後自動的にスイッチオフになります。
乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。

立ち上がり測定精度(mm/m)
±1(100未満)
±2(100以上)
質量(g)550使用温度(℃)-50~50角度の測定範囲(°)360(リアルタイム)連続使用時間(時間)120寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)26×66×220電源自動OFF6分後使用電池9V6P角型アルカリ電池1個測定モード角度・傾斜・水平・垂直測定精度(°)±0.1(0~5、85~90、±0.15(5.05~84.95最小表示(°)0.05/勾配0.1%
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする