曜日別特売
ADS822A デジタル・オシロスコープ ADS822A (200MHz、2CH) OWON 69397426

ADS822A デジタル・オシロスコープ ADS822A (200MHz、2CH) OWON 69397426
ADS822A デジタル・オシロスコープ ADS822A (200MHz、2CH) OWON 69397426
ADS822A デジタル・オシロスコープ ADS822A (200MHz、2CH) OWON 69397426
ADS822A デジタル・オシロスコープ ADS822A (200MHz、2CH) OWON 69397426
ADS822A デジタル・オシロスコープ ADS822A (200MHz、2CH) OWON 69397426
ADS822A デジタル・オシロスコープ ADS822A (200MHz、2CH) OWON 69397426
ADS822A デジタル・オシロスコープ ADS822A (200MHz、2CH) OWON 69397426
ADS822A デジタル・オシロスコープ ADS822A (200MHz、2CH) OWON 69397426
ADS822A デジタル・オシロスコープ ADS822A (200MHz、2CH) OWON 69397426
ADS822A デジタル・オシロスコープ ADS822A (200MHz、2CH) OWON 69397426
ADS822A デジタル・オシロスコープ ADS822A (200MHz、2CH) OWON 69397426

デジタル・オシロスコープ ADS822A (200MHz、2CH)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1台注文コード69397426品番ADS822A
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

【12ビット高分解能で微小信号も鮮明に観測】 本機は従来の8ビット機と比べて4倍の分解能を持つ12ビットADCを搭載し、微小信号の変化やノイズ成分も高精度に表示可能。垂直スケールは500μV/divから設定でき、EMIノイズ・電源リップル・アナログ信号の微細解析に最適です。
【200MHz帯域・1.25GSa/s高速サンプリング】 周波数帯域は200MHz。サンプリングレートは最大1.25GSa/sに対応。メモリ長は最大50Mポイント、波形更新レートは最大700,000wfms/sを誇り、突発的な異常波形の捕捉や、長時間信号の解析も高効率で実行できます。
【FFT解析・バスデコード・多機能測定を標準装備】 FFT(1Mポイント)や50種類以上の自動測定機能、バスプロトコル解析(RS232/UART/I2C/SPI/CAN/LIN)など、開発・検査に必要な解析機能を網羅。オシロスコープ・周波数カウンタ・電圧計・演算ツールを1台に統合し、実験室・現場の省スペース化にも貢献します。
【マルチタッチ対応+豊富な入出力で操作性抜群】 7インチ静電容量式マルチタッチディスプレイにより、スマホ感覚の直感操作が可能。USBホスト・LAN・HDMI・Trig出力端子を標準装備し、外部表示・リモート操作・データエクスポートも簡単。省電力・薄型筐体設計(約1.5kg)で、限られた作業スペースにも適合します。

仕様
12ビットADC搭載
オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合
70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート
50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能
垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div
1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示
豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN
2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN
マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上
オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート
7インチ マルチタッチ・スクリーン
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約1.5チャンネル数2分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×78インターフェースHDMI, USBホスト, USBデバイス, トリガ出力(P/F), LAN周波数帯域(MHz)200ディスプレイ7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1,2ch使用時:1.25GSa/s、3,4ch使用時:625MSa/sメモリ長さ50M
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする