BES M12MF1-PSC10F-S04G 誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30Vdc BALLUFF 69398808

誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30VdcBES M12MF1-PSC10F-S04G

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69398808
品番
BES M12MF1-PSC10F-S04G
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。

長さ(mm)
60
出力
デジタルスイッチング:PNP
センサー
誘導
出力電流(mA)
開閉:200
本体形状
ネジ付きバレル
検出範囲(mm)
10
動作温度(℃)
-25~70
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力機能
NO
実装タイプ
突出型
最大DC電圧(V)
30
スイッチング周波数(Hz)
最大:400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする