曜日別特売
Φ13×80 コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ 69399760

Φ13×80 コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ 69399760
Φ13×80 コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ 69399760
Φ13×80 コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ 69399760
モノタロウ

コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外径(Φmm)13
軸径(Φmm)5
内容量1本注文コード69399760品番Φ13×80
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダブル巻タイプで作業性が良い。
鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。

用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り材質真鍮軸径(Φmm)5全長(mm)255線径(Φmm)0.2外径(Φmm)13適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69399744
2025-07-14
用途: バイク用メンテナンス
大輪 商事

バイク用メンテに購入いたしました。
エンジン、キャブレター等の狭い部分、細かい細部に使用するのは便利ですよ。

2025-02-12
用途: エンジンプラグの清掃

エンジンプラグの清掃に使いました。スチール製の物は持っているんですけどデリケートな部位をゴシゴシするのは抵抗があったのでちょうどいい硬さでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする