曜日別特売
Φ38×70 ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウ 69399970

Φ38×70 ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウ 69399970
Φ38×70 ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウ 69399970
Φ38×70 ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウ 69399970
モノタロウ

ホーニングブラシ シリコンカーバイド

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外径(Φmm)38
軸径(Φmm)5.5
全長(mm)200
内容量1本注文コード69399970品番Φ38×70
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。

用途
円筒内面の研磨、錆落としなど
適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど軸径(Φmm)5.5粒度240全長(mm)200適合内径(Φmm)33~36(目安)砥粒部長さ(mm)70対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム外径(Φmm)38砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200植付(mm)70
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は、保護めがね、防護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 穴の磨き
有限会社アオキコンサルタンツ製造業

柄がもう少し長いと使いやすい。他と比較して価格が安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする