代表画像
アート
スリーキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69400164
品番
T-3312A
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
換気解錠から通常の電気錠制御まで、さまざまな運用に対応します。
スリーキーは、1~8桁までの暗証番号を入力し、最後の1桁を長押しする簡単操作です。
暗証番号の登録/変更は専用タグにて行います。
材質
樹脂
幅(mm)
70
色
本体:白、操作ボタン:黒、文字:白
取付
1コ用スイッチボックス(カバー付)に取付可能
高さ(mm)
120
質量(g)
約100
奥行(mm)
27.7
電源
DC24V±10% 電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)
0~40(結露なきこと)
設置場所
屋内
表示灯
緑色(解錠または施錠時に点灯) ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能
耐久性
操作ボタン:30万回
パネル
スイッチプレート(WTC7101W)
対応銘板
解錠または施錠シール ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能