曜日別特売
TSG-B1SA-030-R1-L-300-AC100/200V アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ 東和制電工業(TOWA) 69400190

TSG-B1SA-030-R1-L-300-AC100/200V アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ 東和制電工業(TOWA) 69400190
TSG-B1SA-030-R1-L-300-AC100/200V アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ 東和制電工業(TOWA) 69400190

アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)300注文コード69400190品番TSG-B1SA-030-R1-L-300-AC100/200V
参考基準価格(税別)¥219,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要

寸法(mm)300電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする