曜日別特売
APG-202N32-20-18 APG型ピラニ真空計 岡野製作所 69400646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APG型ピラニ真空計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード69400646品番APG-202N32-20-18
参考基準価格(税別)¥143,500販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)
センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています
接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成
測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません
移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます

付属品センサ、センサケーブル、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート測定範囲2.0×10-1~2.0×103Pa電源DC12V~24V ACアダプタ使用時 AC100~120V表示方式7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは、表示範囲) 各レンジ内リニア出力、負荷抵坑 2kΩ以上機能移動平均:0.5~9秒の範囲で設定可表示範囲1.0×10-1~1.0×104Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠センサケーブル長さ(m)20表示周期0.5secセンサ形状円筒Φ18mm
注意
※ACアダプタはオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする