曜日別特売
ZX1051-K13LZ-EC ZX1 - エジェクタシステム/単体 SMC 69404108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZX1 - エジェクタシステム/単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個エジェクタユニットノズル径0.5mmリード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m仕様エジェクタユニットノズル径:(05) 0.5mm、電磁弁定格電圧:(3) AC110V 50/60Hz、リード線取出し方法:(L) L型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、PV/Vポート 管接続口径:(-) M5 x 0.8、破壊流量調整ニードル/ブラケットA:(-) ロックナットなし, ブラケットA付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-注文コード69404108品番ZX1051-K13LZ-EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,720

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付真空スイッチユニット/フィルタユニット(C) コネクタ タイプ , リード線長さ0.6 mエジェクタ排気形式(1) サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付仕様エジェクタユニットノズル径:(05) 0.5mm、電磁弁定格電圧:(3) AC110V 50/60Hz、リード線取出し方法:(L) L型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、PV/Vポート 管接続口径:(-) M5 x 0.8、破壊流量調整ニードル/ブラケットA:(-) ロックナットなし, ブラケットA付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)AC11050/60Hz破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ0.6mPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径0.5mmオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする