※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個エジェクタユニットノズル径0.7mmリード線取出方法L型プラグコネクタリード線なし仕様エジェクタユニットノズル径:(07) 0.7mm、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LN) L型プラグコネクタタイプ, リード線なし、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、PV/Vポート 管接続口径:(-) M5 x 0.8、破壊流量調整ニードル/ブラケットA:(-) ロックナットなし, ブラケットA付、オーダーメイド仕様:(X121) 高消音タイプサイレンサアッシ、CE対応品:(-) なし注文コード69404257品番ZX1071-J15LNZB-E-X121
参考基準価格(税別)¥28,290販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はエジェクタユニットノズル径・リード線取出方法・仕様など93種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能