※代表画像
岩田製作所
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1袋(10個)
寸法W(mm)
25
幅H(mm)
6
注文コード
69404705
品番
HLDPF6X25-P
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・幅H
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
幅(mm)
6×25(H×W)
色
黒
質量(g)
20
寸法A(mm)
15
深さ(mm)
15(A)
寸法W(mm)
25
厚さt(mm)
1.5
幅H(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません