※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 定格電圧(V)
- (R) DC3
- 仕様
- System:(A) エジェクタシステム、リード線取出し方法:(L) L型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、PV/Vポート 管接続口径:(-) M5 x 0.8、CE対応品:(-) なし
- 注文コード
- 69405264
- 品番
- ZX1-VAJ1RLZ
参考基準価格(税別)¥11,510販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能