曜日別特売
ZX1-VBK15LZY ZX1-V - バルブユニット SMC 69405316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZX1-V - バルブユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
仕様
System:(B) 真空ポンプシステム、リード線取出し方法:(L) L型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、PV/Vポート 管接続口径:(Y) M6 x 1 (Semi-standard)、CE対応品:(-) なし
注文コード
69405316
品番
ZX1-VBK15LZY
参考基準価格(税別)¥15,260販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-) ロックナットなし, ブラケットB付
リード線取出方法
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
仕様
System:(B) 真空ポンプシステム、リード線取出し方法:(L) L型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、PV/Vポート 管接続口径:(Y) M6 x 1 (Semi-standard)、CE対応品:(-) なし
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
CE-対応品
-
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
PV・Vポート管接続口径
M6X1(準標準)
システム対応
真空ポンプシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする