付属品専用耐熱ポーチ、取扱説明書(保証書付き)材質プレート部:アルミニウム ナノシルクプレート加工(特殊テフロン加工)寸法(mm)長さ279×奥行39.5×幅33.5、プレート部:幅24×長さ100色ホワイト質量(g)コード含む350消費電力(W)平均50、ヒート時213電源オートオフ:搭載(60分)定格電圧(V)100-240温度(℃)80~230定格周波数(Hz)50/60機能マイナスイオン放出、ナノシルクプレート採用、MCHヒーター搭載、3Dフローティングプレート採用、温度調節、360°回転コード