曜日別特売
PM-A25DFLLP1CRN iPhone 17 Pro Max カメラレンズカバー 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止 エレコム 69408635

PM-A25DFLLP1CRN iPhone 17 Pro Max カメラレンズカバー 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止 エレコム 69408635
PM-A25DFLLP1CRN iPhone 17 Pro Max カメラレンズカバー 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止 エレコム 69408635
PM-A25DFLLP1CRN iPhone 17 Pro Max カメラレンズカバー 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止 エレコム 69408635
PM-A25DFLLP1CRN iPhone 17 Pro Max カメラレンズカバー 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止 エレコム 69408635
PM-A25DFLLP1CRN iPhone 17 Pro Max カメラレンズカバー 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止 エレコム 69408635
PM-A25DFLLP1CRN iPhone 17 Pro Max カメラレンズカバー 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止 エレコム 69408635
PM-A25DFLLP1CRN iPhone 17 Pro Max カメラレンズカバー 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止 エレコム 69408635

iPhone 17 Pro Max カメラレンズカバー 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69408635品番PM-A25DFLLP1CRN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護カバーです。

用途
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護カバーです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
ARコートにより高い透明度を実現しました。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
適合機種iPhone 17 Pro Maxセット内容カメラレンズ保護カバー×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:接着面:シリコン、外側:ガラス・アクリルブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする