曜日別特売
HIT10SG LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ 光商事 69408775

 

HIT10SG LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ 光商事 69408775
HIT10SG LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ 光商事 69408775
HIT10SG LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ 光商事 69408775

LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード69408775品番HIT10SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

AC100Vタイプ常時点灯のLEDイルミネーションライトです。10m100球とボリュームがあり、クリスマスツリーや庭木、手すりやフェンスなどの装飾にぴったり。防滴IP44仕様で屋外のイルミネーションにもご使用いただけます(コンセント部は直接雨のかからない場所でご使用ください)。わずか6.6Wの省エネで、発熱も少なく長時間点灯が可能です。最大6本まで連結可能なので、別売り電源コードと組み合わせることにより大きなツリーや建物の外壁などへのスケールのある演出も簡単に実現可能です。

質量(g)280長さ(m)10消費電力(W)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×2防滴構造IP44LED使用数(個)100点灯方法常時点灯入力電圧AC100V連結4セットまで
注意
※使用時は別売り専用電源アダプター(HIT10PCB)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする