GKK-MHD1 ゴミは各自持ち帰り標識動物柄マグネット縦白H300XW225 グリーンクロス 69410121

ゴミは各自持ち帰り標識動物柄マグネット縦白H300XW225

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード69410121品番GKK-MHD1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ゴミは各自持ち帰り標識は、各自で出したゴミを持ち帰っていただくように、注意をうながす標識です。
ゴミ箱を設置していない場所や施設、ゴミを捨ててはいけない所での注意喚起に最適です。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。

用途
ゴミを捨ててはいけない所での注意喚起に
厚さ(mm)0.8取付マグネット質量(g)400縦(mm)300横(mm)225ウサギ表示内容ゴミは各自でお持ち帰りください
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする