R300W Syitren Bluetooth対応CDプレーヤー R300 Syitren 69410866

メイン画像

R300W Syitren Bluetooth対応CDプレーヤー R300 Syitren 69410866
R300W Syitren Bluetooth対応CDプレーヤー R300 Syitren 69410866
R300W Syitren Bluetooth対応CDプレーヤー R300 Syitren 69410866
R300W Syitren Bluetooth対応CDプレーヤー R300 Syitren 69410866

Syitren Bluetooth対応CDプレーヤー R300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード69410866品番R300W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

レトロとモダンを融合したシンプルで上品なBluetooth対応CDプレーヤー

用途
Bluetooth5.3対応でワイヤレススピーカーやヘッドホンと接続可能。さらに光デジタル出力端子搭載。バッテリー搭載のため、充電後は持ち運びも可能。
ホワイト質量(g)400幅(cm)16.2接続Bluetooth5.3、光デジタル端子、ヘッドホンジャック高さ(cm)3.25RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)14.7
注意
※本製品にはUSB電源アダプターは付属しておりません。本機の充電には別途USB電源アダプターもしくはPD対応のUSB端子搭載のPCをご用意ください(DC 5V/2A)。本製品はスピーカーを搭載しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする