Syitren
Syitren Bluetooth対応CDプレーヤー R300
レトロとモダンを融合したシンプルで上品なBluetooth対応CDプレーヤー
用途
Bluetooth5.3対応でワイヤレススピーカーやヘッドホンと接続可能。さらに光デジタル出力端子搭載。バッテリー搭載のため、充電後は持ち運びも可能。
質量(g)
400
幅(cm)
16.2
接続
Bluetooth5.3、光デジタル端子、ヘッドホンジャック
高さ(cm)
3.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
14.7
内容量
1台
注意
※本製品にはUSB電源アダプターは付属しておりません。本機の充電には別途USB電源アダプターもしくはPD対応のUSB端子搭載のPCをご用意ください(DC 5V/2A)。本製品はスピーカーを搭載しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69410857
R300U
ウッド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69410866
R300W
ホワイト
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください