スミプレックスYM-K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20本)
内容量1箱(20本)注文コード69411347品番276465
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れる非黒色のロングライフグリース。

用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。トラスコ品番572-9615黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容器仕様蛇腹カートリッジ容量(g)400ちょう度274危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量9kgRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする