曜日別特売

さび止め塗料 速乾さび止め

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
赤さび色
容量(L)0.25
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水
内容量1缶注文コード69411460品番4976124400308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。

用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水トラスコ品番692-1851赤さび色容量(mL)250容量(L)0.25塗布面積(m2)2.5標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約1~【冬(10℃)】約2~危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)10時間以上
注意
※ふたをしっかりと閉め、直射日光の当たらない場所で水平に保管してください。
※40℃以上の場所は避けて保管してください。
※(液状になり、漏れ等が発生する原因になります)塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする